Motion
CV03751250039

AS Raymond
CV03751250039

Resorte de compresión para servicios pesados - Material de silicio de cromo, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 1.2500 in de longitud, 0.039 x 0.07 in de tamaño de cable, 50.0000 lb/in de tasa de resorte
Artículo MI #04533894
No. Fabricante CV03751250039
Precio3.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
CV03751250039

Resorte de compresión para servicios pesados - Material de silicio de cromo, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 1.2500 in de longitud, 0.039 x 0.07 in de tamaño de cable, 50.0000 lb/in de tasa de resorte
Artículo MI #04533894
No. Fabricante CV03751250039
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
Su precio$3.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se ajusta al tamaño de orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.00001 lb
  • Tamaño del cable
    0.039 X 0.07 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Se ajusta sobre el eje
    0.1880 pulg.
  • Código de armonización
    7320.20.5060
  • Número de catálogo del fabricante
    CV03751250039
  • Material
    Silicona de cromo
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    50.0000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión de alta resistencia

Descripción general

Descripción del fabricante
CV0375-1250-039 PRIMAVERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo