Motion
2BK52 X 1-1/4 HOJA

Dodge
2BK52 X 1-1/4 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-1/4 in, D.E. 4.9500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #04533923
No. Fabricante 2BK52 X 1-1/4 SHEAVE
Price$150.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2BK52 X 1-1/4 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-1/4 in, D.E. 4.9500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #04533923
No. Fabricante 2BK52 X 1-1/4 SHEAVE
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
Price$150.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Face Width  
    1.6875 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.6875 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.9500 pulg.
  • Peso
    4.5 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829007683
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    775829007683

Descripción general

Descripción del fabricante
2MB50 X 1-1/4 HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs