Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca9/16 – 18 AAG
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión47.8 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20305 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 in ORB - 90° , 9/16 – 18 SAE Rosca macho
- Caudal29.06 gpm
- Tipo de conexión de mangueraORB macho - 90°
- Industria/AplicaciónAgricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
- Material del selloBuna-N y poliuretano
- Derrame0.00030 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo5075 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi