Motion
P2B 200-SRB-CLE

SKF
P2B 200-SRB-CLE

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04534252
No. Fabricante P2B 200-SRB-CLE
Precio783.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 200-SRB-CLE

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04534252
No. Fabricante P2B 200-SRB-CLE
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
Precio783.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    52.4 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    174.625 mm
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud total
    212.725 mm
  • Peso
    9.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    104 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    108 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAT 211-200
  • Serie
    SYR
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316579141345

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B 200-SRB-CLE REPL SYR 2 N-118