Motion
LFR-1/4-D-7-MINI

FESTO CORPORATION
LFR-1/4-D-7-MINI

162703 LFR-1/4-D-7-MINI FILTRO/REGULADOR
Artículo MI #04534305
No. Fabricante LFR-1/4-D-7-MINI
Precio192.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
LFR-1/4-D-7-MINI

162703 LFR-1/4-D-7-MINI FILTRO/REGULADOR
Artículo MI #04534305
No. Fabricante LFR-1/4-D-7-MINI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$192.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.014 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de Montaje, Manómetro, Perno Roscado, Bloqueo del Regulador, Tuerca Hexagonal
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    52.97 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Compensación de fluido
    Aire comprimido, gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Tipo de perilla
    Ronda
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    52.97 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Posición del puerto de salida
    En línea
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Unidad de visualización de presión
    barra
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Descripción general

Descripción del fabricante
162703 LFR-1/4-D-7-MINI FILTRO/REGULADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo