Motion
4H SB FF FB

KOP-FLEX
4H SB FF FB

2275162 Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 4, Acabado con chaveta, Perno cubierto, Flexibilidad total, 12.5000 pulg. OD
Artículo MI #04534806
No. Fabricante 4H SB FF FB
Price $9,403.61 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4H SB FF FB

2275162 Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 4, Acabado con chaveta, Perno cubierto, Flexibilidad total, 12.5000 pulg. OD
Artículo MI #04534806
No. Fabricante 4H SB FF FB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 9,403.61 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del círculo del perno
    10.6250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Diámetro del cubo
    7-3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Length Through Bore  
    4.7500 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Maximum Bore Diameter  
    5.5000 pulg.
  • Min Bore Diameter  
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Sleeve Outside Diameter  
    12.5000 pulg.
  • Peso
    183.78 lb

Details

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    375 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono medio
  • Incluye
    Sello
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4H SB FF FB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384146561
  • RPM Máx.
    5260 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +190 °F
  • Par pico
    472000 pulg.
  • Características de rendimiento
    Orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    H
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Diente de punta involuta de cara recta
  • Capacidad de par
    236000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
4H SB FF FB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo