Motion
MZEU 12

MORSE
MZEU 12

Embrague de leva unidireccional 2663003 - Serie MZEU, diámetro interior de 12 mm, diámetro total de 62 mm, capacidad de torsión de 44.2537 ft-lbs, modo de funcionamiento: exceso de marcha, indexado
Artículo MI #04534825
No. Fabricante MZEU 12
Precio9,000.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MZEU 12

Embrague de leva unidireccional 2663003 - Serie MZEU, diámetro interior de 12 mm, diámetro total de 62 mm, capacidad de torsión de 44.2537 ft-lbs, modo de funcionamiento: exceso de marcha, indexado
Artículo MI #04534825
No. Fabricante MZEU 12
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
Precio9,000.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño del chavetero
    4 x 1.8 mm
  • Diámetro total
    62 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.1475 pies-libras
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2663003
  • Número de Upc del fabricante
    662288930068
  • Modo de funcionamiento
    Indexación, exceso
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2000 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1000 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    44.2537 pies-libras
  • UPC_NO
    662288930068

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU12 EMBRAGUE [2663003]
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de embragues de respaldo, de anulación e índice de la industria
  • La serie MZEU tiene un diseño de soporte de cojinete de bolas métrico doble con orificios métricos. Es adecuado para backstop de velocidad media y desbordamiento
  • Este embrague CAM de rodamiento unidireccional tiene orificios roscados para montar accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo