Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia media a la tensión final2810 lb
- Ancho total de la cadena0.7500 pulg.
- Tamaño de la cadena0.375 pulg.
- Lazada6 x 7
- Paso0.3750 pulg.
- Peso0.03 lb
- Anchura sobre pines perforados1.0290 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados0.8950 pulg.
Detalles
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC303 JUEGO C-L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288466390
- MaterialAcero
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
Descripción general
- Accesorio de cadena SC, juego de eslabones de conexión estándar Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable