Motion
ERX-32T LO

SEALMASTER
ERX-32T LO

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.2500 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #04534836
No. Fabricante ERX-32T LO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERX-32T LO

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.2500 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #04534836
No. Fabricante ERX-32T LO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Ninguna
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    4.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Inserto (estilo ER)
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa de bajo par NLGI 2 de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa de bajo par NLGI 2 de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ERX-32T LO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461258897
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto de fieltro recortado
  • Serie
    ERX-T
  • UPC_NO
    662461258897

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO DE BOLA EXTREMA ERX-32T LO [7049
  • Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
  • Cuenta con una grasa de canalización que reduce la resistencia al lubricar el cojinete
  • Retén de nailon para reducir la resistencia general

También puede gustarle