Motion
MFCD-35C

SEALMASTER
MFCD-35C

Unidad de cojinete de bolas de montaje con brida piloto - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje con brida de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #04534837
No. Fabricante MFCD-35C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MFCD-35C

Unidad de cojinete de bolas de montaje con brida piloto - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje con brida de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #04534837
No. Fabricante MFCD-35C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.7813 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.1250 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.1250 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    717582
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    3-23DC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    MFCD
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE MFCD-35C FLG DBLE LOCK BRG GOL
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle