Motion
Z663
Motores de CC - Motor de CC de corriente continua, cepillado, 24 V, 1800 rpm rpm, totalmente cerrado sin ventilación, bastidor de S56C
Artículo MI #04535011
No. Fabricante Z663
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motores de CC - Motor de CC de corriente continua, cepillado, 24 V, 1800 rpm rpm, totalmente cerrado sin ventilación, bastidor de S56C
Artículo MI #04535011
No. Fabricante Z663
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Longitud total del bastidor
    4.47 pulg.
  • Longitud del motor menos eje
    4.47 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    S56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.77 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.625 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    1.94 pulg.
  • Peso
    23.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1800 rpm
  • Certificación (CE)
    N
  • Aprobación de CSA
    Y
  • Corriente
    13.5 A
  • URL de origen de datos
  • Voltaje de inducido de CC
    24 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    70.3 %
  • Tipo de envolvente
    Totalmente cerrado, sin ventilación
  • Eficiencia a plena carga
    70.30 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    Z663
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026071
  • Temperatura ambiente máx.
    40
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Familia de motores
    CC Motor CC de corriente continua
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    No
  • Clasificación de potencia
    0.33 HP/0.25 kW
  • Rotación
    Reversible
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    722856026071
  • Voltaje
    24 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM Z663 TENV 24DCV 56C 0PH
  • NEMA C-Face con base extraíble Aislamiento Clase H Fácil acceso al cepillo con diseño de portaescobillas único Cepillos extragrandes para una vida útil extralarga Par de arranque alto No adaptable al acoplamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo