Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Longitud total166 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varillaM8x1.25
- Tamaño de la varilla / RoscaM8x1.25 ISO macho
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Presión mínima de funcionamiento0.15 MPa
- Tipo de montajeMontaje de pie axial
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCVM
Descripción general
- Cilindro de varilla simple de doble acción montado en válvula
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
- Disponible con accesorios de un solo toque
- Estilos de montaje 8
- Capacidad de interruptor automático