Motion
MKB32TN-20RZ
CILINDRO DE ABRAZADERA MK con calibre de 32 mm
Artículo MI #04535095
No. Fabricante MKB32TN-20RZ
Precio229.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE ABRAZADERA MK con calibre de 32 mm
Artículo MI #04535095
No. Fabricante MKB32TN-20RZ
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
Precio229.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Altura corporal total
    49.5 mm
  • Longitud total del cuerpo
    168.5 mm
  • Ancho total del cuerpo
    49.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Ángulos de apertura del brazo
    90 °
  • Opciones de cuerpo
    Estándar
  • Fuerza de sujeción en 0.5Mpa
    300 N
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de abrazadera de alimentación con brazo giratorio
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Dirección giratoria
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Serie
    MK

Descripción general

Descripción del fabricante
MKB32TN-20RZ CILINDRO, ABRAZADERA GIRATORIA

También puede gustarle