Motion
C 3056K

SKF
C 3056K

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 280 mm, 420 mm OD, Ancho de 106 mm, Cónico 1:12, Abierto
Artículo MI #04535112
No. Fabricante C 3056K
Precio22,497.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 3056K

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 280 mm, 420 mm OD, Ancho de 106 mm, Cónico 1:12, Abierto
Artículo MI #04535112
No. Fabricante C 3056K
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
Precio22,497.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    280 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Diámetro exterior
    420 mm
  • Ancho general
    106 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    117.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571388540
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316571388540

Descripción general

Descripción del fabricante
C 3056K CARB