Motion
16009-A-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 75 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04535228
No. Fabricante 16009-A-C3
Precio117.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 75 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04535228
No. Fabricante 16009-A-C3
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
Su precio$117.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16009-A-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 16009-A-C3 tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 75 mm y un ancho de 10 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    16009-A-C3
  • RPM Máx.
    13500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    12200 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802618143

Descripción general

Descripción del fabricante
16009-A-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno