Motion
16016-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04535229
No. Fabricante 16016-C3
Precio281.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04535229
No. Fabricante 16016-C3
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
Su precio$281.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16016-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16016-C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 80mm , diseño abierto y 125mm OD, construido para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    16016-C3
  • RPM Máx.
    7700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801185035

Descripción general

Descripción del fabricante
16016-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno