Motion
29432-E1
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 160 mm, 320 mm OD, 95 mm Ancho
Artículo MI #04535243
No. Fabricante 29432-E1
Precio12,824.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 160 mm, 320 mm OD, 95 mm Ancho
Artículo MI #04535243
No. Fabricante 29432-E1
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
Precio12,824.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    95 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    82.673 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    503597.122 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2130 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2240000 N
  • Serie
    294
  • Capacidad de carga estática
    1348920.863 lbf
  • UPC_NO
    4012802190601

Descripción general

Descripción del fabricante
29432-E1-XL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno