Motion
52218
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 75 mm, 135 mm OD, 62 mm ancho
Artículo MI #04535252
No. Fabricante 52218
Price$1,367.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 75 mm, 135 mm OD, 62 mm ancho
Artículo MI #04535252
No. Fabricante 52218
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
Su precio$1,367.06/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Outside Diameter  
    135 mm
  • Overall Width  
    62 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    6.735 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    522
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801198783

Descripción general

Descripción del fabricante
52218

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs