Motion
53317
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 85 mm, 150 mm OD, 2.0938 pulg. de ancho
Artículo MI #04535253
No. Fabricante 53317
Price$1,865.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 85 mm, 150 mm OD, 2.0938 pulg. de ancho
Artículo MI #04535253
No. Fabricante 53317
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
Price$1,865.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    2.0938 in
  • Peso
    7.551 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    2260 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    186000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    533
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801199544

Descripción general

Descripción del fabricante
53317

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs