Motion
6034-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 260 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04535257
No. Fabricante 6034-C3
Precio1,880.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 260 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04535257
No. Fabricante 6034-C3
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
Su precio$1,880.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6034-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6034-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 170 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 260 mm y ancho de 42 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6034-C3
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    179000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    172000 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801275620

Descripción general

Descripción del fabricante
6034-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs