Motion
NJ2205-E-M1A-C4

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2205-E-M1A-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #04535280
No. Fabricante NJ2205-E-M1A-C4
Precio433.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2205-E-M1A-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #04535280
No. Fabricante NJ2205-E-M1A-C4
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
Precio433.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C4
  • RPM Máx.
    17200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NJ22
  • UPC_NO
    4012801573559

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2205-E-XL-M1A-C4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good