Motion
S6203-HLC
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04535299
No. Fabricante S6203-HLC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04535299
No. Fabricante S6203-HLC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S6203 CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 17 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm para aplicaciones radiales compactas.
  • Número de catálogo del fabricante
    S6203-HLC
  • RPM Máx.
    26500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8130 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3850 N
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    S62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802228014

Descripción general

Descripción del fabricante
S6203 CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE