Motion
S6302-2RSR-HLC

FAG (SCHAEFFLER)
S6302-2RSR-HLC

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04535300
No. Fabricante S6302-2RSR-HLC
Precio288.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
S6302-2RSR-HLC

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04535300
No. Fabricante S6302-2RSR-HLC
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
Precio288.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S6302-2RSR CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El S6302-2RSR-HLC es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 15mm , doble sellado y 42mm OD, perfecto para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    S6302-2RSR-HLC
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9710 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4370 N
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    S63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802227840

Descripción general

Descripción del fabricante
S6302-2RSR CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE