Motion
S6304-2RSR-HLC

FAG (SCHAEFFLER)
S6304-2RSR-HLC

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04535301
No. Fabricante S6304-2RSR-HLC
Precio223.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
S6304-2RSR-HLC

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04535301
No. Fabricante S6304-2RSR-HLC
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
Su precio$223.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S6304-2RSR CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 20 mm, doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm para usos radiales de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    S6304-2RSR-HLC
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13490 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6310 N
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    S63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802227796

Descripción general

Descripción del fabricante
S6304-2RSR CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE