Motion
H3036
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 160 mm, Longitud total de 109 mm, Tamaño de rosca M180x3
Artículo MI #04535307
No. Fabricante H3036
Precio2,590.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 160 mm, Longitud total de 109 mm, Tamaño de rosca M180x3
Artículo MI #04535307
No. Fabricante H3036
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
Precio2,590.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    8-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    109 mm
  • Ancho general
    1-1/8 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M180x3

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    23036
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL36)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML36
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL36
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H30
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801216883

Descripción general

Descripción del fabricante
H3036

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs