Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro de la brida68 mm
- Grosor de la brida10 mm
- Diámetro del rodillo50 mm
- Ancho del rodillo33 mm
- Peso1.41 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +225 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial15140 lbf
- Capacidad de carga estática radial8070 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple
- UPC_NO622424902755