Motion
K080610HD
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550058 - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 61.75 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #04536336
No. Fabricante K080610HD
Precio97.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550058 - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 61.75 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #04536336
No. Fabricante K080610HD
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
Precio97.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    61.75 pulg.
  • Ancho de costilla
    1-3/32 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.087 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Corredor de flota
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
K080610HD MICROV FLEETRUNNER HD AUTO V-
  • El material patentado proporciona el máximo rendimiento a temperaturas de funcionamiento extremas prolongadas
  • Construcción de alta resistencia que resiste el agrietamiento y el desgaste, incluso a temperaturas extremas
  • El compuesto especial proporciona una flexibilidad, estabilidad, capacidad de transporte de carga y vida útil de la correa inigualables

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos