Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Altura total24.5 mm
- Longitud total53.5 mm
- Ancho general20 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi121 N
- Fuerza de empuje a 100 psi140.7 N
- Tamaño de la varilla6 mm
- Tamaño de la varilla / RoscaBarra de 6 mm / Rosca ISO M5x0.8
- Accidente cerebrovascular5 mm
Detalles
- Cambio automáticoSe vende por separado
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCJP2
- Pistón magnéticoIncorporado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.6 MPa
- Tipo de montajeMuñón
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +60 °C °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba a Mpa1
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCJP2
Descripción general
- El material del cuerpo se ha cambiado de latón a aluminio, logrando una impresionante reducción de peso.
- La longitud total del cilindro se ha reducido, lo que resulta en un cilindro extremadamente compacto.
- Los interruptores automáticos de estado sólido también se pueden montar ahora.
- Ahora hay disponibles opciones de carrera más largas.
- Los topes de goma internos proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos).