Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura corporal total104 mm
- Longitud total del cuerpo330.5 mm
- Ancho total del cuerpo76 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Tipo de conexión de varilla de sujeciónClevis de 16.5 mm
- Rango de velocidad de la abrazaderaDe 50 a 500 mm/s
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión inicial de bloqueo+0.05 MPa
- Acción de bloqueoBloqueo de resorte (bloqueo de escape)
- Dirección de bloqueoSujeción
- Fuerza de sujeción máxima1180 (pulsar) N, 990 (tirar) N
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.2 MPa
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasImán integrado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCLK
- Estándares cumplidosClase JIS 2
Descripción general
Descripción del fabricante
CLK2GA50-100Y-F CILOS, ABRAZADERA CON BLOQUEO,
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad