Motion
TMMA 100H/SET

SKF
TMMA 100H/SET

Kit de extractor de cojinetes Easy Pull - Capacidad de 11.2 toneladas, 9.8000 pulg. máx. Alcance, número de piezas: 4
Artículo MI #04536643
No. Fabricante TMMA 100H/SET
Precio3,679.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMA 100H/SET

Kit de extractor de cojinetes Easy Pull - Capacidad de 11.2 toneladas, 9.8000 pulg. máx. Alcance, número de piezas: 4
Artículo MI #04536643
No. Fabricante TMMA 100H/SET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,679.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance máximo
    9.8000 pulg.
  • Peso
    73.63 lb

Detalles

  • Capacidad
    11.2 toneladas
  • Incluye
    (1) Estuche, (1) Extractor TMMA 100H, (1) Placa de tracción de tres secciones TMHS 160, (1) Manta de protección extraíble TMMX 350
  • Número de Upc del fabricante
    7316572459508
  • Número de piezas
    4
  • Compatibilidad serie/sistema
    TMMA/H
  • UPC_NO
    7316572459508

Descripción general

Descripción del fabricante
TMMA100H/AJUSTE
  • El juego consta de un SKF EasyPull asistido hidráulicamente junto con una placa de tracción de tres secciones, serie TMMS, y una manta de protección de tirador que facilita un desmontaje fácil, seguro y prácticamente sin daños
  • Especialmente para desmontar rodillos esféricos y rodamientos de rodillos toroidales CARB, y otros componentes como poleas y volantes
  • Manta de protección del extractor, serie TMMX, fabricada con un material fuerte y transparente que permite al usuario seguir visualmente el procedimiento de desmontaje
  • Durante el desmontaje, la manta ayuda a proteger contra fragmentos voladores de cojinetes u otros componentes, mejorando así la seguridad del usuario
  • El robusto estuche de almacenamiento hecho a medida con espacio para todas las piezas minimiza el riesgo de perder o dañar los componentes del equipo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno