Motion
T023996
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 30000 rpm
Artículo MI #04537421
No. Fabricante T023996
Precio119.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 30000 rpm
Artículo MI #04537421
No. Fabricante T023996
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
Precio119.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    4.80 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.75 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    No
  • Consumo de aire en carga
    23 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Tipo de escape
    Parte delantera
  • Material del mango
    Aluminio
  • Caballos de fuerza
    0.30 CV
  • Incluye
    Llave inglesa, afiladora de troqueles de aire
  • Número de Upc del fabricante
    15451394899
  • Velocidad máxima
    30000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    015451394899
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
CP876 1/4 MINI AFILADOR DE TROQUELES
  • Herramienta compacta y ligera diseñada para una fácil maniobrabilidad e ideal para aplicaciones de espacio limitado
  • Escape delantero para mayor comodidad
  • Regulador de aire integrado

También puede gustarle