Motion
SST-IBC-2

LITTLE GIANT
SST-IBC-2

Estación de contención y dispensación de IBC, doble
Artículo MI #04537428
No. Fabricante SST-IBC-2
Precio3,750.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
SST-IBC-2

Estación de contención y dispensación de IBC, doble
Artículo MI #04537428
No. Fabricante SST-IBC-2
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
Precio3,750.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    51 x 99 x 23 pulg.
  • Altura
    23 pulg.
  • Longitud
    99 pulg.
  • Peso
    702 lb
  • Ancho
    51 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    10,000 lb
  • Material
    Acero
  • Número de rejillas
    4
  • Capacidad del cárter
    400 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
SST-IBC-2 CONTROL DE DERRAMES DE DOBLE IBC
  • Construcción de acero de gran calibre
  • Capacidad de sumidero de 400 galones
  • Paneles de cubierta de rejilla de acero extraíbles
  • Incluye tapón de drenaje y tornillo de conexión a tierra
  • Ayuda a cumplir con los requisitos de la EPA
  • Cubierta de rejilla de acero de cuatro piezas de 23" de alto
  • Incluye dos estantes de soporte para cubos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo