Motion
AMARILLO 207-107-2F/W64

SKF
YEL 207-107-2F/W64

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8350 pulg. OD, 2.0120 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04537495
No. Fabricante YEL 207-107-2F/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YEL 207-107-2F/W64

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8350 pulg. OD, 2.0120 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04537495
No. Fabricante YEL 207-107-2F/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.4800 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8350 pulg.
  • Ancho general
    2.0120 pulg.
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 185 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5733 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Tipo de sello
    Sello M y volantes
  • Serie
    AMARILLO
  • UPC_NO
    7316571731391

Descripción general

Descripción del fabricante
AMARILLO 207-107-2F/W64
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos