Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de escape16 Hembra One Touch mm
- Boquilla Diámetro2 mm
- Tipo de puerto de suministro12 Hembra One Touch mm
- Tamaño del puerto de vacío16 mm
- Tipo de puerto de vacío16 Hembra One Touch mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaLubricación prohibida
- Presión máxima de vacío-48 kPa
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+100 psi
- Rango de presión de suministro+37 a +90 psi
- Sexo del puerto de vacíoMujer
Descripción general
Descripción del fabricante
ZH20DL-12-16-16 EYECTOR DE VACÍO, CUERPO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad