Motion
AS4565
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 65 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #04537650
No. Fabricante AS4565
Precio5.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 65 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #04537650
No. Fabricante AS4565

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Ancho general
    1 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Número de pieza del cojinete compatible
    WS4565, GS4565
  • Tipo de cojinete compatible
    Anillo exterior, anillo interior
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    25900 N
  • Código de armonización
    8482.99.25.60
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000119
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • Capacidad de carga estática
    121000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS4565 ARANDELA DE EMPUJE NRB DELGADA MÉTRICA
  • Arandela de empuje para cojinete de rodillo de empuje

También puede gustarle