Motion
CFS4F
Seguidor de leva plano - Serie CF, 8 mm Diámetro del rodillo, 5 mm Ancho del rodillo, 4 mm Diámetro del pasador, Material de acero inoxidable
Artículo MI #04537657
No. Fabricante CFS4F
Precio196.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie CF, 8 mm Diámetro del rodillo, 5 mm Ancho del rodillo, 4 mm Diámetro del pasador, Material de acero inoxidable
Artículo MI #04537657
No. Fabricante CFS4F
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
Precio196.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    8 mm
  • Rodillo Ancho  
    5 mm
  • Poste Diámetro  
    4 mm
  • Longitud de la rosca
    4 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4 x 0.7

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557013102
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    897 N
  • Capacidad de carga estática radial
    894 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CF
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557013102

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE LEVA DE ACERO INOXIDABLE CFS4F

También puede gustarle