Motion
KT455320C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 53 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #04537675
No. Fabricante KT455320C3
Precio41.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 53 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #04537675
No. Fabricante KT455320C3
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
Precio41.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    53 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    33200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT455320C3 tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.13 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial y transmisiones de engranajes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT455320C3
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    53300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT455320 RODILLO MÉTRICO CAGED

También puede gustarle