Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.84 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT10011030 es un anillo interior con un diámetro interior de 100 mm, un diámetro exterior de 110 mm y un ancho total de 30 mm, con un peso de 0.84 lb.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT10011030
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación