Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno190 mm
- Diámetro exterior210 mm
- Ancho general50 mm
- Peso5.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT19021050 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 190 mm, un diámetro exterior de 210 mm, un ancho total de 50 mm y un peso de 5.25 lb, ideal para equipos pesados que dependen de un soporte robusto de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT19021050
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación