Motion
LRT61010S
Anillo interior - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #04537681
No. Fabricante LRT61010S
Precio10.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #04537681
No. Fabricante LRT61010S
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
Precio10.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Ancho general
    10 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT61010S es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 10 mm y un ancho total de 10 mm, diseñado para servir como anillo de rodadura interior endurecido en conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja compactos.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT61010-S ANILLO INTERIOR DEL COJINETE DE AGUJAS

You May Also Like