Motion
LRTZ505841
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD
Artículo MI #04537682
No. Fabricante LRTZ505841
Precio68.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD
Artículo MI #04537682
No. Fabricante LRTZ505841
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
Su precio$68.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    70800 N
  • Descripción larga
    El LRTZ505841 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 41 mm y un peso de 0.47 lb, diseñado para aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ505841
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    142000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ505841 ANILLO INTERIOR DEL COJINETE DE AGUJAS

You May Also Like