Motion
CSA210-31
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 44 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04537915
No. Fabricante CSA210-31
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 44 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04537915
No. Fabricante CSA210-31
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    44 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CSA 210 31 CON LUBRICANTE DE COBRA CSL250 1-15/16 I

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"