Motion
UC209-45MM

IPTCI BEARINGS
UC209-45MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 45 mm Diámetro del orificio, 85 mm OD, 49 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04537981
No. Fabricante UC209-45MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
UC209-45MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 45 mm Diámetro del orificio, 85 mm OD, 49 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04537981
No. Fabricante UC209-45MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    49 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPL 209 45MM PB BLOQUEO DE TORNILLO DE FIJACIÓN BAJO EN FORMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"