Motion
CBA2F63-75-RL

SMC CORP OF AMERICA
CBA2F63-75-RL

Cilindro de barra de acoplamiento, calibre 63 Mm
Artículo MI #04538124
No. Fabricante CBA2F63-75-RL
Precio203.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CBA2F63-75-RL

Cilindro de barra de acoplamiento, calibre 63 Mm
Artículo MI #04538124
No. Fabricante CBA2F63-75-RL
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
Precio203.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Altura total
    101 mm
  • Longitud total
    245 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M18x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    75 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión de bloqueo final serie CBA2 del cilindro de aire ligero de la varilla de unión. El mecanismo de bloqueo del final de la carrera bloquea el cilindro en su lugar en caso de pérdida de aire. Se pueden pedir bloqueos para la carrera de extensión, la carrera de retracción o ambas. El CA2 está disponible en una gran variedad de opciones que lo harán adecuado para muchas aplicaciones diferentes. Hay una variedad de interruptores automáticos disponibles para el montaje, incluidos interruptores compactos e interruptores resistentes al campo magnético. El CA2 está disponible en tamaños de orificios 40, 50, 63, 80 y 100 , y cumple con RoHS.
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    CA2-B06
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CA2-D06
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CA2-C06
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CA2-F06
  • Soportes de pie - MS1
    CA2-L06
  • Tipo de bloqueo
    Liberación de bloqueo manual
  • Posición de bloqueo
    Bloqueo en el extremo de la barra
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Tipo de montaje
    Brida (varilla), MF1
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-05D
  • Argolla de varilla
    I-05A
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-05
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    MBB63-PS
  • Serie
    CA2
  • Soporte de pivote del muñón
    CA2-S06

Descripción general

Descripción del fabricante
CBA2F63-75-RL CILINDRO DE BLOQUEO DE EXTREMO
  • CBA2, Cilindro de bloqueo del extremo
  • Mandrinados: ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Almohadilla: intercambiable
  • Variedad de montajes disponibles
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle