Motion
XLA-50-M9//

SMC
XLA-50-M9//

Válvula de vacío neumática SMC® XLA-50-M9//, flujo de aire 80L/s, brida 50mm , actuador de gas inerte, normalmente cerrada, sello de fuelle
Artículo MI #04538496
No. Fabricante XLA-50-M9//
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
XLA-50-M9//

Válvula de vacío neumática SMC® XLA-50-M9//, flujo de aire 80L/s, brida 50mm , actuador de gas inerte, normalmente cerrada, sello de fuelle
Artículo MI #04538496
No. Fabricante XLA-50-M9//
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    50 mm
  • Longitud total
    170 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Gas inerte
  • Flujo de aire máximo
    169.51 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 x 10^6 Pa
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Tipo de sello
    Fuelles

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE ALTO VACÍO XLA-50-M9//, MAG NO SW

También puede gustarle