Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso360 g
Detalles
- Opciones incluidasCasquillo de drenaje
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Presión de prueba218 psi
- Ajustar rango de presión7 a 123 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Rosca estándarNPT