Motion
QCL-12-A
Ruland QCL-12-A - Collarín de eje de sujeción rápida, una pieza, orificio 0.7500", diámetro externo 1.969", ancho 0.512", cuerpo de aluminio 6061 , mango de aluminio 6063
Artículo MI #04538659
No. Fabricante QCL-12-A
Precio41.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland QCL-12-A - Collarín de eje de sujeción rápida, una pieza, orificio 0.7500", diámetro externo 1.969", ancho 0.512", cuerpo de aluminio 6061 , mango de aluminio 6063
Artículo MI #04538659
No. Fabricante QCL-12-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    Mín.: 70 lb<lt/>br /<gt/>Máx.: 100 lb
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Tornillo de cabeza
    M4 mm
  • Diámetro exterior
    1.9690 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3
  • Peso
    0.122 lb
  • Ancho
    0.5120 pulg.

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Mango dorado
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Acabado de contratuerca
    Cuerpo anodizado negro, mango anodizado dorado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +200 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie tipo
    QCL
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452912555
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
QCL-12-A COLLARÍN DE EJE DE SUJECIÓN RÁPIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo