Motion
H50P2E
Motor de uso intensivo - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 326T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1470 rpm - 1780 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04538851
No. Fabricante H50P2E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 326T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1470 rpm - 1780 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04538851
No. Fabricante H50P2E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Longitud total de la dimensión C
    30.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Par de apriete
    147.7 pies-libras
  • Peso
    590 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Plantas químicas, fundiciones, minas, plantas de pulpa y papel, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
  • RPM base
    1470 rpm - 1780 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    112.00 / 56.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    56 A, 69 A, 112 A, 139 A
  • Modelo
    DL76
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6311-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
50 CV,1780 Y 1470 RPM,H50P2E,230/460 Y 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo