Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor364T
- Longitud total de la dimensión C32.5 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Par de apriete176.6 pies-libras
- Peso865 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesPlantas químicas, fundiciones, minas, plantas de pulpa y papel, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
- RPM base1480 rpm - 1785 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa136.00 / 68.00 A
- Eficiencia a plena carga95.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida68 A, 83 A, 136 A, 167 A
- ModeloDM19
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382093648
- Diagrama de cableado