Motion
323-M-25

DE-STA-CO
323-M-25

Abrazadera de cierre de acción de tracción, abrazadera de cierre de acción de tracción estándar, máx. Capacidad de retención: 360lb
Artículo MI #04538966
No. Fabricante 323-M-25
Precio83.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DE-STA-CO
323-M-25

Abrazadera de cierre de acción de tracción, abrazadera de cierre de acción de tracción estándar, máx. Capacidad de retención: 360lb
Artículo MI #04538966
No. Fabricante 323-M-25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio83.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    1.02 pulg.
  • Ancho de la base
    1.1 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    1.86 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    0.47 pulg.
  • Altura total
    1.19 pulg.
  • Longitud total
    3.88 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Forma de U
  • Estilo de abrazadera
    Tirar del cierre de acción
  • Tipo de abrazadera
    Cierre de acción de tracción estándar
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    360 lb
  • Tipo de alternancia
    Bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
323-M-25 ABRAZADERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo